Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCCH01FCS
Cod. Produttore
CCH01FCS

Informazioni di prodotto

Converter AHD/CCTV 1 via monomodale FC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I media converter AHD - CCTV/fibra ottica GIGAMEDIA sono vere e proprie risposte alle difficoltà in ambito di videosorveglianza in particolare a causa delle distanze e dei disturbi elettromagnetici in ambienti perturbati. Consentono di trasmettere un segnale video oltre alla telemetria su un'unica fibra, su distanze che vanno fino a 20 km tramite fibra monomodale. I Convertitori sono in fibra FC. Questa connessione permette un buon mantenimento della fibra per una trasmissione ottimale del segnale. Ogni riferimento è composto da un kit trasmettitore/ricevitore.

larghezza

100 mm

altezza

28,3 mm

profondità

104,4 mm

Tipologia costruttiva

Apparecchio singolo

numero di porte BNC a 10 Mbps

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC