Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02625
Cod. Produttore
B02625
Cod. EAN
8015892026252

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Tappo finitura bianco
  • Serie: Metrò fast
  • Codice prodotto: BOB02625
  • Conformità RoHS: Sì, 10 sostanze
  • Materiale: MBV-N
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Tappo per bocchettone
  • Applicazione: Per canale METRO' FAST

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Tappo di finitura bianco MBV-N per bocchettone per canale METRO' FAST

materiale

Plastica

Serie

Metr / fast

Produttore

MBV-N Tappo di finitura per bocchettone per canale Metrò Fast BIANCO