Prodotti /

Cod. Rexel
PH53318999
Cod. Produttore
53318999
Cod. EAN
8719514533189

Informazioni di prodotto

- - 840 bianco neutro - Symmetrical - Colore: Nero BK - Connessione: Cavi a terminali liberi
Descrizione del produttore: Gamma altamente versatile di robusti proiettori progettati per soddisfare diversi requisiti applicativi, tra cui facciate di edifici, parcheggi e spazi di lavoro industriali interni. Disponibile da 800-17000 lumen in bianco caldo, bianco freddo e luce diurna fredda e con grado di protezione IP65.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

256 mm

riflettore

Bianco

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1 mm²

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Nero

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

3

lunghezza

324 mm

altezza/profondità

38 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

100 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9400 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

20

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade

95 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

30

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

25

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

21

Valore sfarfallio Pst LM

1

Valore effetto stroboscopio SVM

1,6

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

sezione conduttore collegabile

1 ... 1 mm²

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

9000 ... 10450 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

25 ... 25 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

33 ... 33 mA

Serie

Proiettori Mazda gen2