Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE5900.M12N
Cod. Produttore
5900.M12N
Cod. EAN
8016692639741

Informazioni di prodotto

PRESSACAVO MAXIBRASS ATEX, IN OTTONE NICHELATO, M12x1,5, IP65
I pressacavi della serie MAXIBRASS 5900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Grazie alle speciali proprietà ignifughe e antideflagranti dei propri componenti, questi pressacavi sono la scelta ideale per l’impiego in zone ad alto rischio di incendio o di esplosione. Sono progettati per garantire un buon livello di protezione IP65 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

passo della filettatura

1.5 mm

antiurto

scarico di trazione

esecuzione antideflagrante testata

temperatura di impiego

-25 °C 75 °C

per zona antideflagrante polvere

21, 22

per zona antideflagrante gas

1, 2

materiale

metallo

tipo di filettatura

metrico

qualità del materiale

ottone

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

superficie

nichelato

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

12

lunghezza della filettatura

6.5 mm

apertura di chiave

16 mm

misura angolare dell'esagono

18 mm

per diametro cavo

3 mm

Produttore

Pressacavo Maxibrass Atex ottone nichelato IP65 filettatura M12x1,5 per installazioni elettriche sicurezza antideflagrante