Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE5900.M20N
Cod. Produttore
5900.M20N
Cod. EAN
8016692639789

Informazioni di prodotto

I pressacavi MAXIBRASS 5900 garantiscono sicurezza e durata nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapido montaggio grazie alla filettatura metrico M1,5 conforme alle norme CEI
  • Materiali resistenti che riducono la manutenzione e sostituzione
  • Adatti a diverse dimensioni con accessori versatili per ogni esigenza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP65 contro polvere e getti d’acqua ad alta pressione
  • Elevata resistenza a usura, agenti atmosferici e corrosione
  • Componenti ignifughi e antideflagranti per la massima sicurezza in ambienti a rischio
I pressacavi della serie MAXIBRASS 5900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Grazie alle speciali proprietà ignifughe e antideflagranti dei propri componenti, questi pressacavi sono la scelta ideale per l’impiego in zone ad alto rischio di incendio o di esplosione. Sono progettati per garantire un buon livello di protezione IP65 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

passo della filettatura

1.5 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

apertura di chiave

24 mm

misura angolare dell'esagono

27 mm

antiurto

scarico di trazione

esecuzione antideflagrante testata

per diametro cavo

10 mm 13 mm

temperatura di impiego

-25 °C 75 °C

per zona antideflagrante polvere

21, 22

per zona antideflagrante gas

1, 2

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

esecuzione

diritto

superficie

nichelato

qualità del materiale

ottone

materiale

metallo

tipo di filettatura

metrico

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

Pressacavo MAXIBRASS 5900 ottone nichelato IP65 filettatura M1,5 per installazioni elettriche ad alto rischio