Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE5901.M32N
Cod. Produttore
5901.M32N
Cod. EAN
8016692639987

Informazioni di prodotto

I pressacavi MAXIBRASS garantiscono sicurezza e durata elevate in ambienti critici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla filettatura metrico M32x1,5 standard CEI
  • Risparmio di tempo con componenti completi e adattabili
  • Resistenza all’usura e agli agenti atmosferici per installazioni durature

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP65 contro polvere e getti d’acqua
  • Materiali ignifughi e antideflagranti per sicurezza in ambienti a rischio
  • Prevenzione di danni meccanici ai cavi per maggiore affidabilità
I pressacavi della serie MAXIBRASS 5900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Grazie alle speciali proprietà ignifughe e antideflagranti dei propri componenti, questi pressacavi sono la scelta ideale per l’impiego in zone ad alto rischio di incendio o di esplosione. Sono progettati per garantire un buon livello di protezione IP65 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

passo della filettatura

1.5 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

apertura di chiave

36 mm

misura angolare dell'esagono

40 mm

antiurto

esecuzione antideflagrante testata

per diametro cavo

14 mm 21 mm

temperatura di impiego

-25 °C 75 °C

per zona antideflagrante polvere

21, 22

per zona antideflagrante gas

2

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

esecuzione

diritto

superficie

nichelato

qualità del materiale

ottone

materiale

metallo

tipo di filettatura

metrico

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Pressacavo MAXIBRASS ATEX ottone nichelato M32x1,5 IP65 antideflagrante per installazioni elettriche ad alto rischio