Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1900.07/X
Cod. Produttore
1900.07/X
Cod. EAN
8016692575100

Informazioni di prodotto

PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, COMPLETO DI DADO CON COLLARE GIA' MONTATO, Pg7, IP68, GRIGIO RAL 7035
I pressacavi della serie MAXIBLOCK 1900/X consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono forniti completi di controdado con collare già montato. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili in colore grigio RAL 7035. Ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

lunghezza della filettatura

8 mm

apertura di chiave

15 mm

misura angolare dell'esagono

15 mm

numero RAL

7035

con controdado

per diametro cavo

3.5 mm 7 mm

temperatura di impiego

-20 °C 90 °C

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

esecuzione

diritto

colore

grigio luce

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

PRESSACAVO PA6.6 IP68 PG7 COMPLETO

€ 0,547 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info