Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Informazioni di prodotto
dimensione nominale della filettatura metrica/PG
36
lunghezza della filettatura
14 mm
apertura di chiave
53 mm
misura angolare dell'esagono
numero RAL
7035
con controdado
per diametro cavo
20 mm 32 mm
temperatura di impiego
-20 °C 90 °C
tipo di guarnizione
guarnizione anulare
esecuzione
diritto
colore
grigio luce
superficie
non trattato
qualità del materiale
poliammide
materiale
plastica
tipo di filettatura
PG
grado di protezione (IP)
IP68
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te