Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4803NAR
Cod. Produttore
AM4803NAR
Cod. EAN
8005543462805

Informazioni di prodotto

Matix - placca+supp 3P native antirimozione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca in zama verniciata - 3 moduli - antirimozione - colore native

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

altezza totale

84 mm

larghezza

120 mm

numero di unità

1

numero di unità orizzontali

1

profondità

8 mm

altezza

84 mm

numero di unità verticali

1

codice RAL (simile)

7030

larghezza di montaggio

120 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

superficie

non trattato

colore

naturale

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale

esecuzione della superficie

brillante

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

MATRIX - PLACCA+SUPP 3P NATIVE ANTI Matix