› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

MATRICE ALLUMINIO 40MM

DKC
Cod. Rexel DK6252M40
Cod. Produttore 6252M40
Cod. EAN 8033648022372

Informazioni principali

  • Diametro: 40 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Spessore: 1,2/1,5 mm
  • Tipo: Stampo
  • Serie: DK6252M40
  • Applicazione: Matrici
  • Uso: Industriale
  • Finitura: Standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Stampo in alluminio diametro 40 mm (spessore 1,2/1,5)

Caratteristiche tecniche

Larghezza massima

40 mm

Spessore massimo

1,2 mm

Angolo di piegatura

180 GRADO

MATRICE ALLUMINIO 40MM