› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

MATRICE ALLUMINIO 32MM

DKC
Cod. Rexel DK6252M32
Cod. Produttore 6252M32
Cod. EAN 8033648022358

Informazioni principali

  • Diametro: 32 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Spessore: 1,2/1,5 mm
  • Tipo: Stampo
  • Serie: DK6252M32

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Stampo in alluminio diametro 32 mm (spessore 1,2/1,5)

Caratteristiche tecniche

Larghezza massima

32 mm

Spessore massimo

1,2 mm

Angolo di piegatura

180 GRADO

MATRICE ALLUMINIO 32MM