› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

MATRICE ALLUMINIO 20MM

DKC
Cod. Rexel DK6252M20
Cod. Produttore 6252M20
Cod. EAN 8033648022310

Informazioni principali

  • Diametro: 20 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Spessore: 1/1,2 mm
  • Tipo: Stampo
  • Serie: DK6252M20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Stampo in alluminio diametro 20 mm (spessore 1/1,2)

Caratteristiche tecniche

Larghezza massima

20 mm

Spessore massimo

1,2 mm

Angolo di piegatura

180 GRADO

MATRICE ALLUMINIO 20MM