Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4351V230
Cod. Produttore
JG4351V230
Cod. EAN
8005543715161

Informazioni di prodotto

Suoneria 230V grigia, ideale per installazioni elettriche efficienti e affidabili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie al modulo compatto da 1 modulo
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido
  • Compatibilità con impianti a 230Vac standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto di 8VA
  • Suono potente da 80dB per una chiara segnalazione acustica
  • Design resistente e duraturo in colore grigio bronzo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Suoneria bronzo 230Vac - 8VA - 80dB - 1 modulo - grigio

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

volume

80 dB

tensione nominale

230

larghezza in unità di suddivisione

22.5

tipo di corrente

AC

materiale della scatola

plastica

tipo di montaggio

incassato

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

MATIXGO - SUONERIA 230V GRIGIO

€ 27,64 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info