Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJ4387V12
Cod. Produttore
J4387V12
Cod. EAN
8005543720288

Informazioni di prodotto

MatixGO - specula 12/24V anti b

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Specula 12/24V - 2 moduli - bianco antibatterico

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

max. potenza della lampada

0.5 W

tensione nominale

24 V

codice RAL (simile)

9003

senza alogeni

utilizzo come tasto

no

materiale

plastica

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

corpo luminoso

LED non sostituibile

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

composizione

apparecchio completo

superficie

non trattato

colore

bianco

prodotto Sustainable

Si

Produttore

MATIXGO - SPECULA 12/24V ANTI B