Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI28402W1
Cod. Produttore
28402W1
Cod. EAN
8005543735084

Informazioni di prodotto

MatixGO - scatola IP40 + int 2m white

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola IP40 2 moduli - con interruttore + falso polo - bianco

numero di bascule di azionamento

2

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

interruttore a tasto

profondità dell'apparecchio

60 mm

codice RAL (simile)

9003

tensione nominale

250 V

larghezza dell'apparecchio

77 mm

altezza dell'apparecchio

77 mm

senza alogeni

corrente di dimensionamento

10 A

tipo di comando

bascula/tasto

illuminazione

no

casella di testo/superficie di marcatura

no

resistenza agli urti

IK04

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

superficie

non trattato

materiale

plastica

tipo di circuito

interruttore unipolare

esecuzione della superficie

brillante

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di montaggio

apparente

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di collegamento

morsetto a vite

composizione

elemento base con alloggiamento completo

colore

grigio

Produttore

MATIXGO - SCATOLA IP40 + INT 2M WHI