Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione nominale
250 V
larghezza dell'apparecchio
22.5 mm
altezza dell'apparecchio
45 mm
senza alogeni
corrente di dimensionamento
10 A
tipo di comando
tirante
resistenza agli urti
IK04
esecuzione
tasto singolo
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
superficie
non trattato
materiale
plastica
esecuzione della superficie
brillante
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
tipo di collegamento
morsetto a vite
qualità del materiale
materiale termoplastico
tipo di montaggio
incassato
composizione
elemento base
colore
bianco
numero di bascule di azionamento
1
numero dei moduli (per costruzione modulare)
profondità dell'apparecchio
35 mm
codice RAL (simile)
9003
numero di contatti di chiusura
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te