Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4177
Cod. Produttore
JW4177
Cod. EAN
8005543723920

Informazioni di prodotto

MatixGO - presa rasoio 230V bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa per rasoio con trasformatore di isolamento in 3 moduli: tensione di ingresso 230 Va.c. 50/60 hz - tensione di uscita 115/230 Va.c. 20 VA - bianco.

numero dei moduli (per costruzione modulare)

3

tensione commutabile

tensione nominale valore basso

115 V

tensione nominale valore alto

230 V

profondità dell'apparecchio

58 mm

codice RAL (simile)

9003

larghezza dell'apparecchio

67.5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

senza alogeni

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

superficie

non trattato

colore

bianco

Produttore

MATIXGO - PRESA RASOIO 230V BIANCO