Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJ4370V230
Cod. Produttore
J4370V230
Cod. EAN
8005543720264

Informazioni di prodotto

Portalampada MATIXGO 127/230V antibatterico, progettato per un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio su guida DIN
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con sistemi elettrici standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale antibatterico per maggiore igiene
  • Risparmio energetico grazie a funzionamento efficiente
  • Design compatto e funzionale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portalampada 127/230V - 2 moduli - bianco antibatterico

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

max. potenza della lampada

0.5 W

tensione nominale

230 V

codice RAL (simile)

9003

senza alogeni

utilizzo come tasto

no

materiale

plastica

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

corpo luminoso

LED non sostituibile

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

composizione

apparecchio completo

superficie

non trattato

colore

bianco

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Portalampada MatixGo 127/230V antibatterico 2 moduli montaggio su guida DIN

€ 12,34 x 1 pz.
(pz.)