Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJA4807JG
Cod. Produttore
JA4807JG
Cod. EAN
8005543722374

Informazioni di prodotto

Placca MatixGO 7 moduli in tecnopolimero grigio, progettata per garantire un'installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante l'installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente e durevole
  • Estetica moderna e versatile

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca MatixGO 7 moduli - Grigio - materiale tecnopolimero

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

7

altezza

84 mm

numero di unità

1

altezza totale

84 mm

codice RAL (simile)

7035

trasparente

senza alogeni

profondità

7 mm

larghezza

215 mm

larghezza di montaggio

215 mm

direzione di montaggio

orizzontale

resistenza agli urti

IK04

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

grigio

superficie

verniciato

Produttore

Placca MatixGO 7 moduli tecnopolimero grigio installazione elettrica facile veloce

€ 8,17 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info