Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJA4804TR
Cod. Produttore
JA4804TR
Cod. EAN
8005543723029

Informazioni di prodotto

MatixGO - placca 4P ritual

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca MatixGO 4 moduli - Ritual - materiale tecnopolimero

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

4

altezza

84 mm

numero di unità

1

altezza totale

84 mm

codice RAL (simile)

3015

trasparente

senza alogeni

profondità

7 mm

larghezza

147 mm

larghezza di montaggio

147 mm

direzione di montaggio

orizzontale

resistenza agli urti

IK04

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

rosa

superficie

decorazione

Produttore

MATIXGO - PLACCA 4P RITUAL

€ 6,84 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info