Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJA4804TA
Cod. Produttore
JA4804TA
Cod. EAN
8005543721964

Informazioni di prodotto

Placca MatixGO 4 moduli in tecnopolimero colore Agave, progettata per garantire efficienza e praticità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiale resistente e durevole per una lunga vita del prodotto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica moderna e personalizzabile
  • Materiale di qualità che assicura sicurezza e affidabilità
  • Contributo al risparmio energetico grazie a una migliore integrazione dei dispositivi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca MatixGO 4 moduli - Agave - materiale tecnopolimero

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

4

altezza

84 mm

numero di unità

1

altezza totale

84 mm

codice RAL (simile)

6012

trasparente

senza alogeni

profondità

7 mm

larghezza

147 mm

larghezza di montaggio

147 mm

direzione di montaggio

orizzontale

resistenza agli urti

IK04

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

verde

superficie

verniciato

Produttore

Placca MatixGO 4 moduli tecnopolimero colore Agave per installazioni elettriche moderne

€ 6,84 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info