Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJA4803ES
Cod. Produttore
JA4803ES
Cod. EAN
8005543721612

Informazioni di prodotto

Placca MatixGO 3 moduli in tecnopolimero Steel, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Materiale resistente e leggero per una manipolazione agevole
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica moderna e durevole
  • Materiale tecnopolimero che garantisce sicurezza e durata
  • Contribuisce a un impianto elettrico efficiente e affidabile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca MatixGO 3 moduli - Steel - materiale tecnopolimero

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

3

altezza

84 mm

numero di unità

1

altezza totale

84 mm

codice RAL (simile)

9007

senza alogeni

profondità

7 mm

larghezza

125 mm

larghezza di montaggio

125 mm

direzione di montaggio

orizzontale

resistenza agli urti

IK04

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

grigio

superficie

decorazione

Produttore

MATIXGO - PLACCA 3P STEEL

€ 3,62 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info