Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJA4803TS
Cod. Produttore
JA4803TS
Cod. EAN
8005543723050

Informazioni di prodotto

Placca MatixGO 3 moduli in tecnopolimero, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Materiale leggero e resistente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica moderna con finitura Sand
  • Durabilità nel tempo
  • Compatibilità con dispositivi standard per efficienza energetica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca MatixGO 3 moduli - Sand - materiale tecnopolimero

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

3

altezza

84 mm

numero di unità

1

altezza totale

84 mm

codice RAL (simile)

1002

trasparente

senza alogeni

profondità

7 mm

larghezza

125 mm

larghezza di montaggio

125 mm

direzione di montaggio

orizzontale

resistenza agli urti

IK04

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

beige

superficie

verniciato

Produttore

Placca MatixGO 3 moduli tecnopolimero Sand per installazioni rapide e sicure

€ 3,62 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info