Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJA4819TD
Cod. Produttore
JA4819TD
Cod. EAN
8005543722909

Informazioni di prodotto

MatixGO - placca 2P cent. tortora

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca MatixGO 2 moduli centrati - Tortora - materiale tecnopolimero

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

2

altezza

84 mm

numero di unità

1

altezza totale

84 mm

codice RAL (simile)

7011

trasparente

senza alogeni

profondità

7 mm

larghezza

125 mm

larghezza di montaggio

102 mm

direzione di montaggio

verticale

resistenza agli urti

IK04

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

grigio

superficie

verniciato

Produttore

MATIXGO - PLACCA 2P CENT. TORTORA