Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJA4811M1JW
Cod. Produttore
JA4811M1JW
Cod. EAN
8005543722831

Informazioni di prodotto

MatixGO - placca 1P profilato white

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca per profilati, 1 modulo, completa di supporto - bianca

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

1

altezza

80 mm

numero di unità

1

altezza totale

80 mm

codice RAL (simile)

9003

senza alogeni

profondità

8 mm

larghezza

38 mm

larghezza di montaggio

38 mm

direzione di montaggio

orizzontale

resistenza agli urti

IK04

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

bianco

superficie

non trattato

Produttore

MATIXGO - PLACCA 1P PROFILATO WHITE