Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4004AB
Cod. Produttore
JW4004AB
Cod. EAN
8005543719312

Informazioni di prodotto

MatixGO - invertitore 10AX 1m anti b

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Invertitore basculante 1P 10 AX – 250 Va.c. - illuminabile con led LN4742V230T, LN4742V12T, LN4742V230B - 1 modulo - bianco antibatterico

numero di bascule di azionamento

1

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

interruttore a tasto

profondità dell'apparecchio

39 mm

codice RAL (simile)

9003

profondità di incasso

28 mm

tensione nominale

250 V

larghezza dell'apparecchio

22.5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

senza alogeni

corrente di dimensionamento

10 A

tipo di comando

bascula/tasto

tipo di illuminazione

LED sostituibile

funzione di illuminazione

orientamento

illuminazione

no

casella di testo/superficie di marcatura

no

resistenza agli urti

IK04

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

superficie

non trattato

materiale

plastica

tipo di circuito

invertitore/invertitore

esecuzione della superficie

brillante

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di montaggio

incassato

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di collegamento

morsetto a vite

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

colore

bianco

Produttore

MATIXGO - INVERTITORE 10AX 1M ANTI