Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4054LB
Cod. Produttore
JG4054LB
Cod. EAN
8005543719985

Informazioni di prodotto

Invertitore assiale illuminato con LED blu, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al modulo singolo compatto
  • Risparmio di tempo con il LED integrato non intercambiabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto a 250 Va.c.
  • Segnalazione visiva chiara e durevole grazie al LED blu

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Invertitore assiale ILLUMINATO 1P 10 AX - 250 Va.c. - con led blu (il led non è intercambiabile) - 1 modulo - grigio

numero di bascule di azionamento

1

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

interruttore a tasto

profondità dell'apparecchio

38 mm

codice RAL (simile)

7035

profondità di incasso

30 mm

tensione nominale

250 V

larghezza dell'apparecchio

22.5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

senza alogeni

corrente di dimensionamento

10 A

tipo di comando

bascula/tasto

tipo di illuminazione

LED non sostituibile

funzione di illuminazione

orientamento

illuminazione

no

casella di testo/superficie di marcatura

no

resistenza agli urti

IK04

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

superficie

verniciato

materiale

plastica

tipo di circuito

invertitore/invertitore

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di montaggio

incassato

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di collegamento

morsetto a vite

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

colore

grigio

Produttore

Invertitore assiale illuminato LED blu 10A 250V per impianti elettrici residenziali e commerciali

€ 14,13 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info