Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4431
Cod. Produttore
JW4431
Cod. EAN
8005543714287

Informazioni di prodotto

MatixGO - interrutore IR bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore con sensore di movimento a raggi infrarossi passivi adatto per tutti i tipi di carico comprese lampade LED - 3 fili - circuito crepuscolare a soglia variabile con possibilità di esclusione - circuito di temporizzazione per ritardo spegnimento regolabile da 30 secondi a 10 minuti - alimentazione 230 Va.c. - 1 modulo - bianco

temperatura

5 °C

protezione contro lo strisciamento/sorveglianza zona posteriore

durata di funzionamento max.

600 min

altezza di montaggio ottimale

1.2 m

numero delle zone di commutazione

1

max. portata frontale

6 m

max. portata da un lato

6 m

regolazione di luce costante

sensibilità di intervento regolabile

collegabile in rete

campo di rilevazione diametro sul pavimento

6 m

angolo di rilevamento orizzontale

2 °

durata di funzionamento min.

30 s

sorveglianza del vano scale

angolo di scansione

120

codice RAL (simile)

9003

frequenza

50 Hz

profondità di incasso

35

altezza

45

lunghezza di montaggio

45

senza alogeni

profondità

49.5

corrente di inserzione max.

2 A

larghezza

22.5

larghezza di montaggio

22.5

resistenza agli urti

IK04

esecuzione

segnalatore di movimento

superficie

non trattato

tipo di tensione

AC

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

bianco

grado di protezione (IP)

IP20

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Rilevatore di movimento Matix Go bianco

€ 74,23 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info
Ricevi 1 pz. entro 2gg lav.