Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4415
Cod. Produttore
JG4415
Cod. EAN
8005543720387

Informazioni di prodotto

MatixGO - dimmer universale rotativo 2m g

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dimmer rotativo universale, resistivo/ induttivo/capacitivo/fluorescenti compatte/LED dimmerabili. 100÷240 Vac - collegamento senza neutro - 2 moduli - grigio

utilizzabile con tasto

dimmer di serie

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

sezione del filo

1.5

tensione nominale

100 V

profondità dell'apparecchio

56 mm

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

trasparente

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

senza alogeni

tipo di comando

manopola

resistenza agli urti

IK04

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

superficie

verniciato

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

fissaggio a clic

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

tipo di collegamento

morsetto a vite

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

colore

grigio

prodotto Sustainable

Si

Produttore

MATIXGO - DIMMER UNIVERSALE ROTATIV