Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4915N
Cod. Produttore
JW4915N
Cod. EAN
8005543713686

Informazioni di prodotto

MatixGO - cover comando OFF 1m bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto con simbolo OFF per comandi basculanti - 1 modulo - bianco

finestra di controllo/uscita luce

altezza

45

codice RAL (simile)

9003

senza alogeni

profondità

8.5

larghezza

22.5

resistenza agli urti

IK04

esecuzione

tasto monopezzo

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

colore

bianco

Produttore

MATIXGO - COVER COMANDO OFF 1M BIAN