Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4916N
Cod. Produttore
JW4916N
Cod. EAN
8005543714140

Informazioni di prodotto

MatixGO - cover comando OFF 1m ax bianco
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presentiamo la copertura comando off 1M AX B di MATIXGO, un prodotto realizzato in plastica termoplastica di alta qualità. Questo tasto monopezzo è progettato per garantire un fissaggio sicuro in posizione, rendendolo ideale per vari impieghi. La copertura è priva di alogeni, dimostrando un impegno verso la sicurezza e l'ambiente. Inoltre, è dotata di una finestra di controllo per l'uscita della luce, aggiungendo funzionalità e praticità al design. Un elemento essenziale per ogni installazione elettrica.

finestra di controllo/uscita luce

altezza

45

codice RAL (simile)

9003

senza alogeni

profondità

5

larghezza

22.5

resistenza agli urti

IK04

esecuzione

tasto monopezzo

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

colore

bianco

Produttore

MATIXGO - COVER COMANDO OFF 1M AX B