Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4915A
Cod. Produttore
JW4915A
Cod. EAN
8005543713600

Informazioni di prodotto

Il copritasto MATIXGO con simbolo lampada è progettato per ottimizzare l’installazione e l’uso quotidiano.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapido da montare grazie al design modulare
  • Compatibilità universale con comandi basculanti
  • Materiali resistenti che garantiscono durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al controllo intuitivo dell’illuminazione
  • Estetica pulita e moderna in colore bianco
  • Maggiore sicurezza e praticità nell’uso quotidiano

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto con simbolo lampada per comandi basculanti - 1 modulo - bianco

finestra di controllo/uscita luce

altezza

45

codice RAL (simile)

9003

senza alogeni

profondità

8.5

larghezza

22.5

stampa/marcatura

simbolo "luce"

resistenza agli urti

IK04

esecuzione

tasto monopezzo

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

colore

bianco

Produttore

Copritasto MATIXGO 1 modulo bianco simbolo lampada per comandi basculanti installazione elettrica

€ 2,28 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info