Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4915FAB
Cod. Produttore
JW4915FAB
Cod. EAN
8005543715994

Informazioni di prodotto

MatixGO - cover comando chiave 1m anti b

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto simbolo chiave - 1 modulo - bianco antibatterico

finestra di controllo/uscita luce

altezza

45

codice RAL (simile)

9003

senza alogeni

profondità

8.5

larghezza

22.5

stampa/marcatura

simbolo "porta"

resistenza agli urti

IK04

esecuzione

tasto monopezzo

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

colore

bianco

Produttore

MATIXGO - COVER COMANDO CHIAVE 1M A