Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4915D
Cod. Produttore
JW4915D
Cod. EAN
8005543713624

Informazioni di prodotto

Copritasto MatixGo con simbolo campanello, ideale per comandi basculanti, offre un'installazione semplice e rapida.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su dispositivi standard
  • Risparmio di tempo grazie al design modulare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica pulita e funzionale in colore bianco
  • Simbolo campanello chiaro per un uso intuitivo
  • Contributo a un sistema elettrico efficiente e ordinato

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto con simbolo campanello per comandi basculanti - 1 modulo - bianco

finestra di controllo/uscita luce

altezza

45

codice RAL (simile)

9003

senza alogeni

profondità

8.5

larghezza

22.5

stampa/marcatura

simbolo "campanello"

resistenza agli urti

IK04

esecuzione

tasto monopezzo

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

colore

bianco

Produttore

Copritasto MatixGo campanello 1 modulo bianco per comandi basculanti residenziali e commerciali

€ 1,81 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info