Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
finestra di controllo/uscita luce
altezza
45
codice RAL (simile)
9003
senza alogeni
profondità
8.5
larghezza
22.5
stampa/marcatura
simbolo "campanello"
resistenza agli urti
IK04
esecuzione
tasto monopezzo
materiale
plastica
esecuzione della superficie
brillante
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
qualità del materiale
materiale termoplastico
superficie
non trattato
colore
bianco
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te