Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
corrente di commutazione per lampade fluorescenti
10 AX
numero dei moduli (per costruzione modulare)
1
interruttore a tasto
profondità dell'apparecchio
45 mm
codice RAL (simile)
9003
profondità di incasso
37 mm
tensione nominale
250 V
larghezza dell'apparecchio
22.5 mm
altezza dell'apparecchio
senza alogeni
corrente di dimensionamento
10 A
tipo di comando
bascula/tasto
illuminazione
no
casella di testo/superficie di marcatura
resistenza agli urti
IK04
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
superficie
non trattato
materiale
plastica
tipo di circuito
interruttore incrociato
esecuzione della superficie
brillante
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
tipo di montaggio
incassato
qualità del materiale
materiale termoplastico
tipo di collegamento
morsetto a vite
composizione
dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
colore
bianco
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te