Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4191CC
Cod. Produttore
JG4191CC
Cod. EAN
8005543715048

Informazioni di prodotto

Il caricatore USB MATIXGO offre un'installazione semplice e rapida, ideale per installatori elettrici grazie al suo design compatto e modulare.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione con alimentazione diretta 100-240 V
  • Modulo singolo compatto per risparmio di spazio
  • Installazione veloce che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ricarica efficiente fino a 15W su due porte USB tipo C
  • Possibilità di caricare due dispositivi simultaneamente
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia a bassa tensione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Caricatore USB con due porte tipo C per la ricarica di un singolo dispositivo elettronico fino a 15W o di due dispositivi in simultanea. Tensione di uscita: 5Vdc - alimentazione DIRETTA 100-240 V 50-60 Hz - 1 modulo - grigio

corrente d’uscita max.

3000 mA

tensione d’esercizio

100 V

profondità dell'apparecchio

41

larghezza dell'apparecchio

22.5

altezza dell'apparecchio

45

numero RAL

7035

frequenza

50 Hz

resistenza agli urti

IK04

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tipo di montaggio

incassato

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

grigio

Produttore

Caricatore USB doppia porta tipo C 15W ricarica rapida 1 modulo grigio installazione elettrica

€ 28,99 x 1 pz.
(pz.)