Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4191A
Cod. Produttore
JG4191A
Cod. EAN
8005543715017

Informazioni di prodotto

Caricatore USB MatixGo con design compatto per installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile integrazione in impianti standard
  • Montaggio rapido grazie alla compatibilità con sistemi modulari
  • Connessione affidabile e sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ricarica efficiente fino a 15W
  • Protezione contro sovraccarichi
  • Compatibilità universale con dispositivi USB tipo A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Caricatore USB con una porta tipo A per la ricarica di dispositivi elettronici fino a 15W. Tensione di uscita: 5 Vd.c. - alimentazione DIRETTA 100-240 V 50-60 Hz - 1 modulo - grigio

corrente d’uscita max.

3000 mA

tensione d’esercizio

100 V

profondità dell'apparecchio

41

larghezza dell'apparecchio

22.5

altezza dell'apparecchio

45

numero RAL

7035

frequenza

50 Hz

resistenza agli urti

IK04

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tipo di montaggio

incassato

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

grigio

Produttore

Caricatore USB tipo A 15W 5V 1 modulo grigio alimentazione diretta 100-240V

€ 20,75 x 1 pz.
(pz.)