Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5921Q
Cod. Produttore
AM5921Q
Cod. EAN
8012199663494

Informazioni di prodotto

matix - tasto serigrafia 'infermiera'

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto con simbologia illuminabile -infermiera - colore bianco

con simbolo/lente intercambiabile

finestra di controllo/uscita luce

senza alogeni

codice RAL (simile)

9003

stampa/marcatura

altra marcatura

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

impiego

interruttore/tasto

colore

Bianco

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

esecuzione

tasto monopezzo

resistenza agli urti

IK00

altezza

43

profondità

9.9

larghezza

23.2

Produttore

MATIX - TASTO SERIGRAFIA INFERMIER Matix