Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5921S
Cod. Produttore
AM5921S
Cod. EAN
8005543529386

Informazioni di prodotto

matix - tasto serigrafia boiler bianco
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto con simbologia illuminabile - Boiler - colore bianco

finestra di controllo/uscita luce

senza alogeni

con simbolo/lente intercambiabile

codice RAL (simile)

9003

colore

Bianco

materiale

plastica

stampa/marcatura

altra marcatura

impiego

interruttore/tasto

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione

tasto monopezzo

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

brillante

resistenza agli urti

IK00

altezza

43

profondità

9.9

larghezza

23.2

Produttore

MATIX - TASTO SERIGRAFIA BOILER BIA Matix