Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5005AAB
Cod. Produttore
AM5005AAB
Cod. EAN
8005543515457

Informazioni di prodotto

Matix - pulsante NO 1P 10A 1m antibatterico

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
pulsante 1P (NO) 10A 250 Va.c. con morsetti automatici - illuminabile con led LN4742V230 - LN4742V12 sostituendo il copritasto originale (opaco) con uno dei copritasti illuminabili - antibatterico - colore bianco

senza alogeni

numero di poli

1

corrente di dimensionamento

10 A

larghezza dell'apparecchio

23.2 mm

profondità dell'apparecchio

36.6 mm

numero di bascule di azionamento

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

altezza dell'apparecchio

43.6 mm

tensione nominale

250 V

codice RAL (simile)

9003

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto singolo

colore

Bianco

tipo di comando

pulsante

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

superficie

non trattato

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di collegamento

morsetto a innesto

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

MATIX - PULSANTE NO 1P 10A 1M ANTIB Matix