Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5057B
Cod. Produttore
AM5057B
Cod. EAN
8012199837277

Informazioni di prodotto

Pulsante e portalampada di segnalazione 24V 1,5W bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante elettrico a un polo con contatto normalmente aperto, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Il pulsante è dotato di una spia bianca integrata che ne facilita l'individuazione e l'utilizzo in impianti elettrici. Ideale per applicazioni di comando e controllo, garantisce affidabilità e sicurezza grazie alla sua configurazione con un solo contatto di azionamento. Realizzato con materiali resistenti, è adatto per installazioni in ambienti domestici e industriali, assicurando prestazioni stabili nel tempo. Descrizione del produttore: pulsante 1P NO 250V ac 10A colore bianco e portalampada di segnalazione 24V 1,5W - diffusore bianco

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con lampada di segnalazione

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

23,2 mm

altezza dell'apparecchio

43,6 mm

profondità dell'apparecchio

36,6 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

MATIX

Produttore

Pulsante elettrico 1P NO con spia bianca 250V 10A per impianti domestici e industriali