Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5057A
Cod. Produttore
AM5057A
Cod. EAN
8012199664002

Informazioni di prodotto

matix - pulsante 1P NO spia arancio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
pulsante 1P NO 250V a.c. 10A colore bianco e portalampada di segnalazione 24V 1,5W - colore arancio

con illuminazione

senza alogeni

corrente di dimensionamento

10 A

numero di bascule di azionamento

1

numero di poli

1

tensione nominale

250 V

codice RAL (simile)

9003

profondità dell'apparecchio

36.6 mm

larghezza dell'apparecchio

23.2 mm

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

altezza dell'apparecchio

43.6 mm

contatti

1 contatto di chiusura

esecuzione della superficie

brillante

esecuzione

tasto singolo

tipo di montaggio

incassato

tipo di comando

pulsante

superficie

non trattato

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

materiale

plastica

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

con lampada di segnalazione

tipo di collegamento

morsetto a vite

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

MATIX - PULSANTE 1P NO SPIA ARANCIO Matix