Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5202P10
Cod. Produttore
AM5202P10
Cod. EAN
8005543575109

Informazioni di prodotto

Matix - Presa TV terminale 10dB 1M bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa coassiale passante terminale, attenuazione 10dB, per impianti di antenna centralizzati anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - adattatore finale di impedenza 75 Ω incorporato - 1 modulo

frequenza

40 MHz 860 MHz

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

10 dB

esecuzione

presa d’arrivo

colore

Bianco

copertura

piastra centrale

tipo di montaggio

supporto modulo

senza alogeni

grado di protezione (IP)

IP20

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

qualità del materiale

Duroplast

superficie

non trattato

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

codice RAL (simile)

9003

profondità dell'apparecchio

31.7

larghezza dell'apparecchio

23.4

altezza dell'apparecchio

47