Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5020
Cod. Produttore
AM5020
Cod. EAN
8012199663890

Informazioni di prodotto

matix - presa speciale polarizzata

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa speciale polarizzata bipolare irreversibile per spina art. 2020 - colore bianco

con stampa

senza alogeni

morsetto di giunzione

altezza dell'apparecchio

43 mm

larghezza dell'apparecchio

22.5 mm

codice RAL (simile)

9016

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

profondità dell'apparecchio

35 mm

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

campo per dicitura

senza campo per dicitura

impiego

presa per compensazione potenziale

adatto per grado di protezione (IP)

IP30

tipo di montaggio

incassato

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

colore

Bianco

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

direzione di uscita

diritto

resistenza agli urti

IK06

Produttore

MATIX - PRESA SPECIALE POLARIZZATA Matix