Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4281
Cod. Produttore
AM4281
Cod. EAN
8005543401545

Informazioni di prodotto

Presa audio MATIX con 2 connettori RCA, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione audio stabile e di alta qualità
  • Efficienza energetica garantita dal design ottimizzato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa audio - 2 connettori RCA - colore bianco

serbatoio a pavimento/montaggio sotterraneo

piastra centrale

incassato

installazione del canale

codifica cromatica

direzione di uscita

diritto

colore

Bianco

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di collegamento

vite

grado di protezione (IP)

IP40

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

impiego

cinch

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

campo per dicitura

senza campo per dicitura

senza alogeni

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

adatto per numero di prese/prese mobili

2

Produttore

Presa audio MATIX 2 connettori RCA installazione rapida colore bianco