Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4269R
Cod. Produttore
AM4269R
Cod. EAN
8005543404072

Informazioni di prodotto

Modulo audio con doppio connettore RCA, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla terminazione a saldare
  • Risparmio di tempo con connettori chiaramente codificati a colori
  • Compatibilità con standard audio comuni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione audio stabile e di alta qualità
  • Design compatto e discreto
  • Affidabilità nel tempo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo con due connettori audio tipo RCA - con collari di colore rosso e giallo - terminazione a saldare - colore bianco

serbatoio a pavimento/montaggio sotterraneo

codifica cromatica

piastra centrale

incassato

installazione del canale

tipo di collegamento

vite

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

colore

Bianco

direzione di uscita

diritto

grado di protezione (IP)

IP40

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

impiego

cinch

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

campo per dicitura

senza campo per dicitura

senza alogeni

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

adatto per numero di prese/prese mobili

2

Produttore

Modulo audio RCA doppio connettore saldare, installazioni rapide, design compatto bianco