Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
senza alogeni
morsetto di giunzione
con stampa
codice RAL (simile)
9016
profondità dell'apparecchio
26 mm
numero dei moduli (per costruzione modulare)
1
larghezza dell'apparecchio
22.5 mm
altezza dell'apparecchio
43 mm
campo per dicitura
senza campo per dicitura
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
superficie
non trattato
impiego
jack modulare
tipo di montaggio
incassato
materiale
plastica
composizione
elemento base con piastra di copertura centrale
esecuzione della superficie
brillante
qualità del materiale
materiale termoplastico
colore
Bianco
direzione di uscita
diritto
resistenza agli urti
IK06
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te