Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
con corpo luminoso
senza alogeni
trasparente
con simbolo/stampa fisso/a
codice RAL (simile)
9016
max. potenza della lampada
0.15 W
tensione nominale
230 V
materiale
plastica
colore
Bianco
qualità del materiale
materiale termoplastico
esecuzione della superficie
brillante
utilizzo come tasto
no
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
composizione
elemento base con piastra di copertura centrale
superficie
non trattato
colore del corpo luminoso
rosso
tipo di montaggio
incassato
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te