Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4811/2SL
Cod. Produttore
AM4811/2SL
Cod. EAN
8012199756738

Informazioni di prodotto

matix - placca per profilati 2P silver

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 2 moduli per profilati - silver - materiale tecnopolimero

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

altezza totale

151 mm

larghezza

38 mm

codice RAL (simile)

9018

altezza

151 mm

profondità

8.8 mm

numero di unità

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità orizzontali

1

larghezza di montaggio

38 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero di unità verticali

1

senza alogeni

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

opaco

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

colore

argento

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

MATIX - PLACCA PER PROFILATI 2P SIL Matix